Beli baut mur sekrup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Skrup Gantung
    Mulai

    Rp55.900

    monotaro.id Skrup Gantung
    atribut:
    • Size (mm): 70
  2. WELLBEST Sekrup Gantung Buka
    16%
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Sekrup Gantung Buka
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  3. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  4. KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Dengan kunci inggris universal Anda dapat membuka/mengencangkan berbagai macam ukuran mur dan baut dengan mudah. Kunci ini mudah digunakan dan ideal juga untuk memegang dan membuka pipa. Kunci memiliki kapasitas penjepitan 9 - 32 mm (round) dan 10 - 32 mm (hexagonal). Terbuat dari material berkualitas membuat kunci ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Size (mm): 10-32
    • Dimension (LxWxH) (mm): 290x100x20
    • Opening Jaw (mm): 9-32
  5. DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp7.499.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Capacity: 5.0 Ah
    • Battery Voltage (V): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  6. TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    Convex Mirror 100 cm
    atribut:
    • Back Material: PVC
  7. WELLBEST Sekrup Gantung Tutup
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Sekrup Gantung Tutup
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  8. Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
  9. Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series (Plastik Gelembung Amplop)
    Mulai

    Rp77.900

    Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series (Plastik Gelembung Amplop)
    Deskripsi:
    RUSFET Bubble Mailer adalah kantong packaging yang dilapisi dengan bubble wrap, lapisan Bubble mailer terdiri dari 5 Layer RUSFET Bubble ‘Mailer berbentuk kantong dengan lem: yang sangat kuat memungkinkan mengemas kosmetik ataupun gadget lebih aman & cepat
  10. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  11. MITSUYA Screw Hook
    Mulai

    Rp74.900

    MITSUYA Screw Hook
    atribut:
    • L x W (mm): 15.5x5.4
    • Load Capacity (kg): 1.5
    • Finishing Material: Iron wire(brass plating)
  12. monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)
    31%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Zinc Plated
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  14. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  15. MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
  16. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-E (Map File)
    Mulai

    Rp60.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-E (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: A3-E
    • Type: Horizontal type
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Storable Sheet Number: 150
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 307
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Outer Width (mm): 436
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
  17. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1 Series (Laher)
    Mulai

    Rp51.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1 Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
    • Races the Number of Columns: Single Row
    • Shield Shape: Both Sides Steel Plate Reinforcing NBR Made Contact Seal
  18. Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 12
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 12
    atribut:
    • Material: Iron
    • Size: M12
Daftar Harga baut mur sekrup Terbaru October 2026
monotaro.id Sekrup GantungRp2.900
monotaro.id Skrup GantungRp55.900
WELLBEST Sekrup Gantung BukaRp4.900
Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Rp6.900
KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)Rp129.900
DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp7.499.900
TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)Rp279.900
WELLBEST Sekrup Gantung TutupRp5.900
Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)Rp3.900
Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series (Plastik Gelembung Amplop)Rp77.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)